TIMKEN
TIMKEN
RCX210-5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RCX210-5
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 214" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
RCX210-5
BDI部件号
227278
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/RCX210-5/p/227278
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201698798
重量 / Kilogram
19.15
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Gold Ribbon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
RCX210-5
重量/磅
42.18
详细描述
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 214" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
4.375 英寸 | 111.125 毫米
传动带外侧长度
214 英寸 | 5435.6 毫米