RD390-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobU15OHhNRFF5TWpRMU5qZzBORE14T0M5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlFWOUNYME5mUkY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWNlMWJhNWE0MmI1YmFiYzNiYjkzNTZiMDYzNGMwMzUxMzY1NDBlYzdkZmY0ZjYyZDAzNzNiY2Y2OWJlNmMzYw
253492 V型带 

DODGE DODGE

RD390-4

描述

DODGE RD390-4

V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 393" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

RD390-4

BDI部件号
253492

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475065981
重量 / Kilogram
31.91
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
RD390-4 BELT
制造商内部编号
107766
重量/磅
70.44
详细描述
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 393" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
393 英寸 | 9982.2 毫米
带宽
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新