GATES
GATES
SPC8000P
GATES GATES
描述
GATES SPC8000P
V-Belt; SPC Series; 8030MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
SPC8000P
BDI部件号
1132166
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/SPC8000P/p/1132166
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075136545
重量 / Kilogram
3.47
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPC
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
3.473
详细描述
V-Belt; SPC Series; 8030MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
传动带外侧长度
316.142 英寸 | 8030 毫米