https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg XPA1750
1410468 V型带 

GATES GATES

XPA1750

描述

GATES XPA1750 ; 皮带/三角带

V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 1768MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

GATES XPA1750

BDI部件号
1410468

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 34
BDI- 匈牙利 34
BDI- 罗马尼亚 34

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053630664
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
XPA
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
XPA1750
重量/磅
0.4
详细描述
V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 1768MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
传动带外侧长度
69.606 英寸 | 1768 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新