

GATES
GATES
XPB2120
GATES GATES
描述
GATES XPB2120 ; 皮带/皮带,带轮
V-Belt; XPB Series; Cogged Belt Style; 2142MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
XPB2120
BDI部件号
1410535
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/XPB2120/p/1410535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 68 |
BDI- 匈牙利 | 68 |
BDI- 罗马尼亚 | 68 |
BDI- 加拿大 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053671834
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
XPB
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
XPB2120
重量/磅
0.85
详细描述
V-Belt; XPB Series; Cogged Belt Style; 2142MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
传动带外侧长度
84.331 英寸 | 2142 毫米