XPB2910 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRLBLTXXX-V-CG-SPA-B-C-Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnME1pOHhNREUyTXpJeE5qWXhNelF3Tmk5SlRrUkRVa3hDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5VFVFRmZRbDlEWDFwZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNGQwYTZlZDBjOGYyNWZlNGI0N2MxYjE0MTkzMTY1OWVkY2RhZGU2MmJhMzM4OTljNzQxM2JkZDc1YzFiOTg5
20659414 V型带 

TIMKEN TIMKEN

XPB2910

描述

TIMKEN XPB2910

V-Belt; XPB Series; Cogged Belt Style; 2932MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

XPB2910

BDI部件号
20659414

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201964138
重量 / Kilogram
0.605
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
XPB
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Power Wedge
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; XPB Series; Cogged Belt Style; 2932MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
115.433 英寸 | 2932 毫米
带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新