XPB3440/5VX1359 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-QD-PWR-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhsWWk4eE1UQTBNVE00T0RjeU5ESTFOQzlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlVVUmZVRmRTWHpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZmE2MzI0ZjhmMWVlNjlkYTUwMTBiZTJhZjEyMDJiZDIyNzRiODcxNWY0ODZkYTYyOThkMjA5NGZkMGI0YTEx
1410556 V型带 

GATES GATES

XPB3440/5VX1359

描述

GATES XPB3440/5VX1359

V-Belt; 5VX-XPB Series; Cogged Belt Style; 135.9"-3462MM Belt Outside Length; 5/8"-16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

XPB3440/5VX1359

BDI部件号
1410556

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 20
BDI- 匈牙利 20
BDI- 罗马尼亚 20

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
5414465973987
重量 / Kilogram
0.388
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX | XPB
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; 5VX-XPB Series; Cogged Belt Style; 135.9"-3462MM Belt Outside Length; 5/8"-16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.625 英寸 | 16.3 毫米
传动带外侧长度
135.9 英寸 | 3462 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新