XPZ1220/3VX-482 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-SPZX-SPAX-SPBX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnME1DOHhNRFV3TnpNMk56VTBOamt4TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5VFVGcFlYMU5RUVZoZlUxQkNXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTgwMTM3NzYxNzdlNThhMTNkZDgyYzc3NmNiNWJmY2E5ZDk1MDExZmMyNTAxMmQxOTdjN2VkYzk4NDFkODQ3ZQ
22605149 V型带 

GATES GATES

XPZ1220/3VX-482

描述

GATES XPZ1220/3VX-482

V-Belt; 3VX-XPZ Series; Cogged Belt Style; 48.2"-1233MM Belt Outside Length; 3/8"-9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

XPZ1220/3VX-482

BDI部件号
22605149

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 8
BDI- 匈牙利 8
BDI- 罗马尼亚 8

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
M02236
传动带系列
3VX | XPZ
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; 3VX-XPZ Series; Cogged Belt Style; 48.2"-1233MM Belt Outside Length; 3/8"-9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
48.2 英寸 | 1233 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新