GATES
GATES
Z26-1/2 ; 10X668Li DELTA CLASSIC
GATES GATES
描述
GATES Z26-1/2 ; 10X668Li DELTA CLASSIC
V-Belt; Z-10X Series; 28"-706MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
Z26-1/2 ; 10X668Li DELTA CLASSIC
BDI部件号
17012026
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/Z26-1-2-;-10X668Li-DELTA-CLASSIC/p/17012026
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 13 |
BDI- 匈牙利 | 16 |
BDI- 罗马尼亚 | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
M02236
传动带系列
Z | 10X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Delta
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
Z26-1/2 10X668LI DELTA CLASSIC
重量/磅
0.051
详细描述
V-Belt; Z-10X Series; 28"-706MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
28 英寸 | 706 毫米
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米