Z46 HI POWER https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-ZX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhsTVM4NU56TTROVGt6TmpNeU1qZzJMbXB3Wnd8ZTE4ZWFjYjgxY2IxYmU1ZWEyODRjMjE2YTZjMjFjMmUxMzNjNzMzYTI4NDY4YzJlNmQ2Njg1NTU1YTdhOGI2Mw
1410710 V型带 

GATES GATES

Z46 HI POWER

描述

GATES Z46 HI POWER

V-Belt; Z-10X Series; 47-1/2"-1218MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

Z46 HI POWER

BDI部件号
1410710

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 9
BDI- 匈牙利 10
BDI- 罗马尼亚 9

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
Z | 10X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Hi Power
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
10X1180Li ; Z46 HI POWER
重量/磅
0.085
详细描述
V-Belt; Z-10X Series; 47-1/2"-1218MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
47.5 英寸 | 1218 毫米
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新