Z65 ; 10X1653Li DELTA CLASSIC https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwT0M4eE1ETTNNekkyTkRnd01UZ3lNaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOWFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNkMjRiMDRiNjlkZDg1OGYxNjA5YzhjMjk0ODJhODNmYWFjOTI3ZDJkOGRhYzE5NDk5MTVmMjc3OTU1OWUwYTg
17012065 V型带 

GATES GATES

Z65 ; 10X1653Li DELTA CLASSIC

描述

GATES Z65 ; 10X1653Li DELTA CLASSIC

V-Belt; Z-10X Series; 66-1/2"-1691MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

Z65 ; 10X1653Li DELTA CLASSIC

BDI部件号
17012065

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 6
BDI- 匈牙利 7
BDI- 罗马尼亚 6

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.135
Product Group - BDI
M02236
传动带系列
Z | 10X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Delta
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
Z65 10X1653LI DELTA CLASSIC
重量/磅
0.135
详细描述
V-Belt; Z-10X Series; 66-1/2"-1691MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
66.5 英寸 | 1691 毫米
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新