https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-RGDCPLG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnMVppOHhNRFF5TWpRd01EVXhOakV5Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZVa2RFUTFCTVIxOUdRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDYzNjQyZjYwNzVkOTcxMGMyYjk5YTBlNzM1NGFkOTVhYmFhMDhjNDZlZTQwYTdmNjM2MWU0M2FkMmExZjY0NQ
DODGE
DODGE
1 RIBBED RIGID CPLG
DODGE DODGE
描述
DODGE 1 RIBBED RIGID CPLG
1" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 5-1/4" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 5360 Max Speed; 1200In-Lbs Torque
制造商部件号
1 RIBBED RIGID CPLG
BDI部件号
239498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/1-RIBBED-RIGID-CPLG/p/239498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475006946
重量 / Kilogram
2.799
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Rigid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
法兰类型
No Flange
钻孔断面
Finished Bore
安装形式
Compression Mount
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
5360
扭矩
1200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Ribbed Coupling
类别 - BDI
Couplings Rigid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Rigid
制造商货号
1" RIBBED COUPLING ASSEMBLY
制造商内部编号
009001
重量/磅
6
详细描述
1" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 5-1/4" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 5360 Max Speed; 1200In-Lbs Torque
内圈长
5.25英寸 | 133.35毫米
外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米