GD203KEY https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-21966894-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoalppOHhNREEyTkRNNE16WXdOamd4TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNakU1TmpZNE9UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjMzOTQxNDA2NTE1YjY1YWVkOGU4ZGQ5MzAyNTNiNTg5YjkzYmQxMDQxMmZkZmZjYjAzNTE1M2NiZGVlNzIyMg
21966908 刚性联轴器 

TIMKEN TIMKEN

GD203KEY

描述

TIMKEN GD203KEY

Rigid Compression Coupling; 2.188" Shaft; 6" Outer Diameter; 8.625" Length; Cast Steel Material; 5/8" 4 Assembly Bolt

制造商部件号

GD203KEY

BDI部件号
21966908

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450437547
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
名称
Coupling
关键字串
Rigid Compression
产品明细
Rigid Compression Coupling
产品规格
2.188" Shaft; 6" Outer Diameter; 8.625" Length; Cast Steel Material; 5/8" 4 Assembly Bolt
详细描述
Rigid Compression Coupling; 2.188" Shaft; 6" Outer Diameter; 8.625" Length; Cast Steel Material; 5/8" 4 Assembly Bolt