DODGE
DODGE
PS160 X 9 7/8
DODGE DODGE
描述
DODGE PS160 X 9 7/8
16-5/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 9-7/8" Between Shaft Ends; 9-7/8" Width; PS160 Size or Series; 1560 Max Speed; 37800In-Lbs Torque
制造商部件号
PS160 X 9 7/8
BDI部件号
239692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/PS160-X-9-7-8/p/239692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475008810
重量 / Kilogram
93.978
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Spacer Assembly
材料
Rubber
联轴器规格或系列
PS160
最大转速 RPM
1560
扭矩
37800In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Element
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
PS160 9 7/8 SPCR CTR ASSY
制造商内部编号
010581
重量/磅
207
详细描述
16-5/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Assembly; Rubber; 9-7/8" Between Shaft Ends; 9-7/8" Width; PS160 Size or Series; 1560 Max Speed; 37800In-Lbs Torque
外径
16.625 英寸 | 422.275 毫米
轴端之间距离
9.875 英寸 | 250.825 毫米
宽度
9.875 英寸 | 250.825 毫米