https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMPNTX-ELE-SPC-ELSTCPG-WE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhtTnk4eE1EYzJPREU0TXpreE9EWXlNaTlKVGtSWVdGaERUVkJPVkZoZlJVeEZYMU5RUTE5RlRGTlVRMUJIWDFkRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTFiZGE4NmQwMjAwMTYyOGMzZGQxYjkwY2QzNmVmYjRjNzQwMWZhZThlNzI1ZDhhNzY5NGI4OWYwYzAyMDdhYg
TB WOODS
TB WOODS
WE5
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS WE5
5.4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 1.8" Between Shaft Ends; 3.8" Width; WE5 Size or Series; 7500 Max Speed; 925In-Lbs Torque
制造商部件号
WE5
BDI部件号
985988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/WE5/p/985988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672118712
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Element
材料
Polyurethane
联轴器规格或系列
WE5
最大转速 RPM
7500
扭矩
925In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Element
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Assembly
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
WE5
制造商内部编号
WE5
重量/磅
2
详细描述
5.4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 1.8" Between Shaft Ends; 3.8" Width; WE5 Size or Series; 7500 Max Speed; 925In-Lbs Torque
轴端之间距离
1.8 英寸 | 45.72 毫米
外径
5.4 英寸 | 137.16 毫米
宽度
3.8 英寸 | 96.52 毫米