https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-S-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJneU1pOHhNRFF5TWpNMk5UUXlNVFU1T0M5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRYMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMWE2MWUyMGIyM2E4MTllNTJlNGE2YmM2ZTM5Y2Y0M2MyYzc1YzhhNTQyZTc5YWJjZWJjMWM3MWZmYTk1MTBj
DODGE
DODGE
12S X 1 3/4
DODGE DODGE
描述
DODGE 12S X 1 3/4
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/4" Bore; 10" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 4" Length Thru Bore; 12S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; 7200In-Lbs Torque
制造商部件号
12S X 1 3/4
BDI部件号
238844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/12S-X-1-3-4/p/238844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475871216
重量 / Kilogram
12.485
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
12S
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
2800
扭矩
7200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
D-FLEX 12S X 1 3/4 FLANGE
制造商内部编号
004700
重量/磅
27.5
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/4" Bore; 10" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 4" Length Thru Bore; 12S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; 7200In-Lbs Torque
轮毂直径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米