https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-J-SFLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMVl5OHhNRFF5TWpRd09ESTBPVE0zTkM5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUtYMU5HVEVWWVgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA5ZDc0NzVlMGE2YTVkOWYyYzFjMGJiZjY4ODcwZmVhMmUwNzhkZjEwMjdhYTQ1Y2JlODY2YWZiMDkxMDExYjc
DODGE
DODGE
3J X 1/2
DODGE DODGE
描述
DODGE 3J X 1/2
Hub, Elastomeric Coupling; 1/2" Bore; 2.062" Outside Diameter; 1-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 0.81" Length Thru Bore; 3J Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 9200 Maximum Speed; 60In-Lbs Torque
制造商部件号
3J X 1/2
BDI部件号
240560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/3J-X-1-2/p/240560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475874637
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
3J
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
9200
扭矩
60In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shaft Attachment with 2 Set Screws
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
D-FLEX 3J X 1/2 FLANGE
制造商内部编号
022701
重量/磅
0.34
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1/2" Bore; 2.062" Outside Diameter; 1-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 0.81" Length Thru Bore; 3J Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 9200 Maximum Speed; 60In-Lbs Torque
内圈长
0.81英寸 | 20.574毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2.062 英寸 | 52.375 毫米
轮毂直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米