https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-B-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaFpTOHhNRFF5TWpRd056azFORFEyTWk5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUNYMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZGY3MDc2NmZlMmI0NTQ0OTdkMTQ3MWY1OWVkMzA0NDlmZWE4YjYwMjIxZjI5NGMxMzRjMTQ0YTczMWU3Mjcz
DODGE
DODGE
8B-SH
DODGE DODGE
描述
DODGE 8B-SH
Hub, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 2-5/8" Hub Diameter; Flanged; Bushed; 1.84" Length Thru Bore; 8B Size or Series; SH Bushing Size; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; 1135In-Lbs Torque
制造商部件号
8B-SH
BDI部件号
240554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/8B-SH/p/240554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475872626
重量 / Kilogram
1.439
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
8B
衬套尺寸(如加衬套)
SH
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
4500
扭矩
1135In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | QD Bushing
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
D-FLEX 8B-SH FLANGE
制造商内部编号
022503
重量/磅
3.17
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 2-5/8" Hub Diameter; Flanged; Bushed; 1.84" Length Thru Bore; 8B Size or Series; SH Bushing Size; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; 1135In-Lbs Torque
外径
5.45 英寸 | 138.43 毫米
孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 40 毫米
内圈长
1.84英寸 | 46.736毫米
轮毂直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米