https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-PH-DSC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMVppOHhNRFF5TWpRd05UQXdOVE0wTWk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVFTRjlFVTBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYTdjYzU1OWUyZTY1Mjc0YjRhMzIxMDgzZTRmYmU1MTE4N2FmMzk4MmMxMjAwNmEyNWZkNjM0MjRhZmRiMGYz
DODGE
DODGE
PH172 3535
DODGE DODGE
描述
DODGE PH172 3535
Hub, Elastomeric Coupling; 18.31" Outside Diameter; 6-1/4" Hub Diameter; Disc; Bushed; 3-1/2" Length Thru Bore; PH172 Size or Series; 3535 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 1860 Maximum Speed; 14490In-Lbs Torque
制造商部件号
PH172 3535
BDI部件号
239832
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/PH172-3535/p/239832
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475010417
重量 / Kilogram
31.925
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Disc
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
PH172
衬套尺寸(如加衬套)
3535
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
1860
扭矩
14490In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
PH172 PARA-FLEX DISC ASSY 3535
制造商内部编号
011314
重量/磅
70.32
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 18.31" Outside Diameter; 6-1/4" Hub Diameter; Disc; Bushed; 3-1/2" Length Thru Bore; PH172 Size or Series; 3535 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 1860 Maximum Speed; 14490In-Lbs Torque
孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 32 To 95 毫米
外径
18.31 英寸 | 465.074 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米