https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-PH-DSC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMVppOHhNRFF5TWpRd05UQXdOVE0wTWk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVFTRjlFVTBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYTdjYzU1OWUyZTY1Mjc0YjRhMzIxMDgzZTRmYmU1MTE4N2FmMzk4MmMxMjAwNmEyNWZkNjM0MjRhZmRiMGYz
DODGE
DODGE
PH192 4040
DODGE DODGE
描述
DODGE PH192 4040
Hub, Elastomeric Coupling; 20.31" Outside Diameter; 7-3/4" Hub Diameter; Disc; Bushed; 4" Length Thru Bore; PH192 Size or Series; 4040 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 1620 Maximum Speed; 29610In-Lbs Torque
制造商部件号
PH192 4040
BDI部件号
239834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/PH192-4040/p/239834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475010424
重量 / Kilogram
41.795
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Disc
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
PH192
衬套尺寸(如加衬套)
4040
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
1620
扭矩
29610In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
PH192 PARA-FLEX DISC ASSY 4040
制造商内部编号
011316
重量/磅
92.06
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 20.31" Outside Diameter; 7-3/4" Hub Diameter; Disc; Bushed; 4" Length Thru Bore; PH192 Size or Series; 4040 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 1620 Maximum Speed; 29610In-Lbs Torque
外径
20.31 英寸 | 515.874 毫米
轮毂直径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 38 To 115 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米