https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-PX-BS-14BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMlpDOHhNRFF5TWpRd05UUTJOREE1TkM5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVFXRjlDVTE4eE5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjQwOGMyYTQzMzk5ZjQ1MzEzNzY0MmM2OWUwNjE3YzJiMTczZGQyMmZlODBmZjYwNzZiMWU0NDBiMGQ5MzFkNQ
DODGE
DODGE
PX280H TL 7060
DODGE DODGE
描述
DODGE PX280H TL 7060
Hub, Elastomeric Coupling; 26.22" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 6" Length Thru Bore; PX280 Size or Series; 7060 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 910 Maximum Speed; 302200In-Lbs Torque
制造商部件号
PX280H TL 7060
BDI部件号
239842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/PX280H-TL-7060/p/239842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475010455
重量 / Kilogram
215.42
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
PX280
衬套尺寸(如加衬套)
7060
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
910
扭矩
302200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
PX280H TAPER-LOCK FLG ASSY 7060
制造商内部编号
011455
重量/磅
475
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 26.22" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 6" Length Thru Bore; PX280 Size or Series; 7060 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 910 Maximum Speed; 302200In-Lbs Torque
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
26.22 英寸 | 665.988 毫米
孔径范围
4-15/16 To 7 英寸 | 90 To 175 毫米
内圈长
6英寸 | 152.4毫米