https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-GS-FB-CLAMP-AL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoaFppOHhNRGN4TlRVM09EazFOemcxTkM5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZSMU5mUmtKZlEweEJUVkJmUVV4ZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjM3YjczOGM1MzE3NDY2YmY1NzY5MDQ3ZmNjNGJmY2IwZGM1ZmNmOTQ3Y2FkMzIzMmRmZjg0OWM4MTEyN2U0OQ
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
GS 19/24B AL 1/2 CWK
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY GS 19/24B AL 1/2 CWK
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 1.575" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.575" Outside Diameter; 0.984" Length Thru Bore; 19/24 Size or Series; Clamp; Aluminum; 9550 Maximum Speed; 88In-Lbs Torque
制造商部件号
GS 19/24B AL 1/2 CWK
BDI部件号
597038
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/GS-19-24B-AL-1-2-CWK/p/597038
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144765239
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
19/24
安装形式
Clamp
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Aluminum
最大转速 RPM
9550
扭矩
88In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Curved Jaw | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.15
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 1.575" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.575" Outside Diameter; 0.984" Length Thru Bore; 19/24 Size or Series; Clamp; Aluminum; 9550 Maximum Speed; 88In-Lbs Torque
轮毂直径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米