PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
HRC11H
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL HRC11H
Jaw Coupling Hub; 3.937" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Bushed; No Keyway; 4.409" Outside Diameter; 1.043" Length Thru Bore; HRC11H Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; 1490In-Lbs Torque
制造商部件号
HRC11H
BDI部件号
18127237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/HRC11H/p/18127237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675091187
重量 / Kilogram
2.404
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
HRC11H
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
1610
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
5000
扭矩
1490In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
5.3
详细描述
Jaw Coupling Hub; 3.937" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Bushed; No Keyway; 4.409" Outside Diameter; 1.043" Length Thru Bore; HRC11H Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; 1490In-Lbs Torque
轮毂直径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
4.409 英寸 | 112 毫米
孔径范围
9/16 To 1-5/8 英寸 | 12 To 42 毫米
内圈长
1.043英寸 | 26.5毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米