PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
HRC9H
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL HRC9H
Jaw Coupling Hub; 2.756" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Bushed; No Keyway; 3.346" Outside Diameter; 0.925" Length Thru Bore; HRC9H Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 6300 Maximum Speed; 745In-Lbs Torque
制造商部件号
HRC9H
BDI部件号
18127265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/HRC9H/p/18127265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675091460
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
HRC9H
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
1108
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
6300
扭矩
745In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
1.5
详细描述
Jaw Coupling Hub; 2.756" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Bushed; No Keyway; 3.346" Outside Diameter; 0.925" Length Thru Bore; HRC9H Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 6300 Maximum Speed; 745In-Lbs Torque
轮毂直径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径范围
1/2 To 1-1/8 英寸 | 11 To 28 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
0.925英寸 | 23.5毫米