https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-L-FB-SCRW-CI-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJobE1TOHhNRGN4TmpBeU56TXlNak01T0M5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYME5KWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTEyNGNlZjg4MTNmN2FlMzY0MjhmM2M0MDM4ODBmZWU3MDNkYWQ2ZDgwMDQzODM3NDc1YTlmMDllZWNjMDhhZQ
DODGE
DODGE
L075X20MM
DODGE DODGE
描述
DODGE L075X20MM
Jaw Coupling Hub; 20MM Bore; 44.45MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 44.45MM Outside Diameter; 20.65MM Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 11000 Maximum Speed; Buna-N 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
制造商部件号
L075X20MM
BDI部件号
630101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L075X20MM/p/630101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0775829202576
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L075
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
11000
扭矩
Buna-N 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.46
详细描述
Jaw Coupling Hub; 20MM Bore; 44.45MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 44.45MM Outside Diameter; 20.65MM Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 11000 Maximum Speed; Buna-N 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
0.813英寸 | 20.65毫米
轮毂直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米