RULAND
RULAND
MJCC41-16-A
RULAND RULAND
描述
RULAND MJCC41-16-A
Jaw Coupling Hub; 16MM Bore; 41.3MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 41.3MM Outside Diameter; 18MM Length Thru Bore; MJCC41 Size or Series; Clamp; Aluminum; 8000 Maximum Speed; Red 165 | Yellow 97In-Lbs Torque
制造商部件号
MJCC41-16-A
BDI部件号
799998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/MJCC41-16-A/p/799998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0634529111093
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
MJCC41
安装形式
Clamp
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Aluminum
最大转速 RPM
8000
扭矩
Red 165 | Yellow 97In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Peak Torque 98 Shore A Red 330 | 92 Shore A Yellow 194In-Lbs
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 16MM Bore; 41.3MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 41.3MM Outside Diameter; 18MM Length Thru Bore; MJCC41 Size or Series; Clamp; Aluminum; 8000 Maximum Speed; Red 165 | Yellow 97In-Lbs Torque
内圈长
0.709英寸 | 18毫米
轮毂直径
1.626 英寸 | 41.3 毫米
外径
1.626 英寸 | 41.3 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米