https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXACSRYX-PRTS-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd4T0M4eE1EYzNNREl3T1RFM056WXpNQzlKVGtSWVdGaEJRMU5TV1ZoZlVGSlVVMTlMU1ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNDk3ODhiNDY2YjhmNjQwMmViNDZmNTExM2VkN2VmZWZjNWUwZmEyMTU5N2VkNTA5OTQxN2IzNjllNDJlZDJj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXACSRYX-PRTS-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd4T0M4eE1EYzNNREl3T1RFM056WXpNQzlKVGtSWVdGaEJRMU5TV1ZoZlVGSlVVMTlMU1ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNDk3ODhiNDY2YjhmNjQwMmViNDZmNTExM2VkN2VmZWZjNWUwZmEyMTU5N2VkNTA5OTQxN2IzNjllNDJlZDJj
REXNORD
REXNORD
031574
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 031574
Parts Kit; 350 Size or Series; Disc Coupling Type
制造商部件号
031574
BDI部件号
18138846
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/031574/p/18138846
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699069723
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
F00240
部件类型
Parts Kit
联轴器规格或系列
350
联轴器类型
Disc Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Zinc Plated Steel | Kit Includes Nuts - Lock Washers - Fasteners
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字串
Parts
制造商货号
031574
制造商内部编号
6706972
重量/磅
3
详细描述
Parts Kit; 350 Size or Series; Disc Coupling Type
