FALK
FALK
1070T10 SEAL KIT
FALK FALK
描述
FALK 1070T10 SEAL KIT
Horizontal Split Cover Seal Kit; 1070T10 Size or Series; Grid Coupling Type
制造商部件号
1070T10 SEAL KIT
BDI部件号
18105510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1070T10-SEAL-KIT/p/18105510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934029806
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Horizontal Split Cover Seal Kit
联轴器规格或系列
1070T10
联轴器类型
Grid Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Kit Includes 2 Elastomeric Seal Rings - Cover Gaskets
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字 3
Horizontal Split
关键字串
Seal Cover Horizontal Split
制造商货号
1070T10 SEAL KIT
制造商内部编号
0776655
重量/磅
0.06
详细描述
Horizontal Split Cover Seal Kit; 1070T10 Size or Series; Grid Coupling Type