DODGE
DODGE
1090T31 CPLG ACCY KIT
DODGE DODGE
描述
DODGE 1090T31 CPLG ACCY KIT
Full Spacer Cover Accessory Kit; 1090T31 Size or Series; Grid Coupling Type
制造商部件号
1090T31 CPLG ACCY KIT
BDI部件号
239307
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1090T31-CPLG-ACCY-KIT/p/239307
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475900718
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Full Spacer Cover Accessory Kit
联轴器规格或系列
1090T31
联轴器类型
Grid Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字 3
Full Spacer
关键字串
Accessory Cover Full Spacer
制造商内部编号
006733
重量/磅
2.69
详细描述
Full Spacer Cover Accessory Kit; 1090T31 Size or Series; Grid Coupling Type