

FALK
FALK
1100T GRID
FALK FALK
描述
FALK 1100T GRID
Tapered Grid; 1100T10 | 1100T20 Size or Series; Grid Coupling Type
制造商部件号
1100T GRID
BDI部件号
18106320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1100T-GRID/p/18106320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934005701
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Tapered Grid
联轴器规格或系列
1100T10 | 1100T20
联轴器类型
Grid Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Alloy Steel
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Grid
关键字串
Tapered
制造商货号
1100T GRID
制造商内部编号
0758253
重量/磅
4.72
详细描述
Tapered Grid; 1100T10 | 1100T20 Size or Series; Grid Coupling Type