https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SL-GKT-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJneE1TOHhNRFF4TkRVNE9ERTVPRGswTWk5SlRrUk5MVWRCUTFOU1dWaGZVMHhmUjB0VVgwdEpWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmEwNDJhNTZlMzZjNDQzYTgyNjM4ZTliMjJhMWZkYzllNWRmOTVjZTUwODkzM2Y3ZDAxYzk5Zjc5MjJhN2VmZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SL-GKT-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJneE1TOHhNRFF4TkRVNE9ERTVPRGswTWk5SlRrUk5MVWRCUTFOU1dWaGZVMHhmUjB0VVgwdEpWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmEwNDJhNTZlMzZjNDQzYTgyNjM4ZTliMjJhMWZkYzllNWRmOTVjZTUwODkzM2Y3ZDAxYzk5Zjc5MjJhN2VmZQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1170T10-SEAL
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1170T10-SEAL
Horizontal Split Cover Seal Kit; 1170T10 Size or Series; Grid Coupling Type
制造商部件号
1170T10-SEAL
BDI部件号
21976574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1170T10-SEAL/p/21976574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950916392
重量 / Kilogram
1.57
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Horizontal Split Cover Seal Kit
联轴器规格或系列
1170T10
联轴器类型
Grid Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Blue-Flex
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字 3
Horizontal Split
关键字串
Seal Cover Horizontal Split
详细描述
Horizontal Split Cover Seal Kit; 1170T10 Size or Series; Grid Coupling Type
