DODGE
DODGE
1180T GRID ASSEMBLY ; 007468
DODGE DODGE
描述
DODGE 1180T GRID ASSEMBLY ; 007468
Grid Assembly; 1180T Size or Series; Grid Coupling Type
制造商部件号
1180T GRID ASSEMBLY ; 007468
BDI部件号
239451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/1180T-GRID-ASSEMBLY-;-007468/p/239451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476408626
重量 / Kilogram
22.56
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Grid Assembly
联轴器规格或系列
1180T
联轴器类型
Grid Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Steel | Replacement Grid - Cover - Seal
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Assembly
关键字串
Grid
制造商货号
1180T GRID ASSEMBLY
制造商内部编号
007468
重量/磅
51.39
详细描述
Grid Assembly; 1180T Size or Series; Grid Coupling Type