MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
252 MORFLEX CC SPACER PLATE
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 252 MORFLEX CC SPACER PLATE
Spacer Plate; 252 Size or Series; Elastomeric Coupling Type
制造商部件号
252 MORFLEX CC SPACER PLATE
BDI部件号
346878
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/252-MORFLEX-CC-SPACER-PLATE/p/346878
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288372066
重量 / Kilogram
0.116
Product Group - BDI
M02304
部件类型
Spacer Plate
联轴器规格或系列
252
联轴器类型
Elastomeric Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Up To 10 Degrees Misalignment | Resilient Design | Absorbs Vibration | Exposed and Shrouded Bolt Configurations
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Plate
关键字串
Spacer
重量/磅
0.26
详细描述
Spacer Plate; 252 Size or Series; Elastomeric Coupling Type