https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSLEEVE-CPLG-CS-08-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoa01DOHhNREk1TVRFNE9USTFNakV5Tmk5SlRrUlNSVmhUVEVWRlZrVmZRMUJNUjE5RFUxOHdPRjh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFkNWE1OTQwMmJkMWNmZTUyN2QyNzk1MTI1OWU1Yjc4ZGE3NTg3ZmI1MTNjZTUwNzNlYmQ4YmNiMjVhOTE5MWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSLEEVE-CPLG-CS-08-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoa01DOHhNREk1TVRFNE9USTFNakV5Tmk5SlRrUlNSVmhUVEVWRlZrVmZRMUJNUjE5RFUxOHdPRjh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFkNWE1OTQwMmJkMWNmZTUyN2QyNzk1MTI1OWU1Yjc4ZGE3NTg3ZmI1MTNjZTUwNzNlYmQ4YmNiMjVhOTE5MWI
BROWNING
BROWNING
CS 04
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING CS 04
Coupling Sleeve; CS04 Coupling Size; Rigid Coupling
制造商部件号
CS 04
BDI部件号
329458
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/CS-04/p/329458
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289189526
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02302
部件类型
Coupling Sleeve
联轴器规格或系列
CS04
联轴器类型
Rigid Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 0.25" Bore | 0.75" Length Thru Bore | Finished Bore | Non-Lubricated | Bar Steel | Browning
类别 - BDI
Coupling Accessories
名称
Sleeve
关键字串
Coupling
制造商货号
1235654
重量/磅
0.02
详细描述
Coupling Sleeve; CS04 Coupling Size; Rigid Coupling
