REXNORD
REXNORD
KIT ASC M10-1.5X16 12 VIVA 7393101
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD KIT ASC M10-1.5X16 12 VIVA 7393101
Element Cap Screw Kit; 150 | 170 | 190 Size or Series; Elastomeric Coupling Type
制造商部件号
KIT ASC M10-1.5X16 12 VIVA 7393101
BDI部件号
18146661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/KIT-ASC-M10-1-5X16-12-VIVA-7393101/p/18146661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699253580
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
M02306
部件类型
Element Cap Screw Kit
联轴器规格或系列
150 | 170 | 190
联轴器类型
Elastomeric Coupling
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Kit
关键字串
Cap Screw Element
制造商货号
7393101
制造商内部编号
0125358
重量/磅
1.2
详细描述
Element Cap Screw Kit; 150 | 170 | 190 Size or Series; Elastomeric Coupling Type