REXNORD
REXNORD
SIZE 40 SLEEVE EXT OMEGA 7369580
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD SIZE 40 SLEEVE EXT OMEGA 7369580
Sleeve Extension; 40 Size or Series; Elastomeric Coupling Type
制造商部件号
SIZE 40 SLEEVE EXT OMEGA 7369580
BDI部件号
18140666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/SIZE-40-SLEEVE-EXT-OMEGA-7369580/p/18140666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210695804
重量 / Kilogram
3.17
Product Group - BDI
M02304
部件类型
Sleeve Extension
联轴器规格或系列
40
联轴器类型
Elastomeric Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Steel | 1800 RPM | 5500In-Lbs Torque
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Sleeve Extension
制造商货号
7369580
制造商内部编号
7369580
重量/磅
7.154
详细描述
Sleeve Extension; 40 Size or Series; Elastomeric Coupling Type