https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-T-SERIES-RNG-BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnM01pOHhNRFl6TkRNNU1EQTBORGN3TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZWRjlUUlZKSlJWTmZVazVIWDBKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYWUwODU3YmZkNTFmMmQ2NDk2MGJmN2JjYWUwODI0NTc1OGQyMDFhMmQ1YzBjYWU2NDg1OWY3NmE3MWI4NDQx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-T-SERIES-RNG-BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnM01pOHhNRFl6TkRNNU1EQTBORGN3TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZWRjlUUlZKSlJWTmZVazVIWDBKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYWUwODU3YmZkNTFmMmQ2NDk2MGJmN2JjYWUwODI0NTc1OGQyMDFhMmQ1YzBjYWU2NDg1OWY3NmE3MWI4NDQx
ATRA-FLEX COUPLINGS
ATRA-FLEX COUPLINGS
T1 BK BOLT KIT 10-32 X 1-1/4 SHCS+HCL
ATRA-FLEX COUPLINGS ATRA-FLEX COUPLINGS
描述
ATRA-FLEX COUPLINGS T1 BK BOLT KIT 10-32 X 1-1/4 SHCS+HCL
Bolt Kit; #10-32 Thread Size; 1-1/4" Length; Socket Head Cap Screw; For Shaft Coupling
制造商部件号
T1 BK BOLT KIT 10-32 X 1-1/4 SHCS+HCL
BDI部件号
25197054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/T1-BK-BOLT-KIT-10-32-X-1-1-4-SHCS+HCL/p/25197054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Kit
关键字串
Bolt
产品明细
Bolt Kit
产品规格
#10-32 Thread Size; 1-1/4" Length; Socket Head Cap Screw
详细描述
Bolt Kit; #10-32 Thread Size; 1-1/4" Length; Socket Head Cap Screw; For Shaft Coupling
