https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCOVXXX-HORZ-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU5DOHhNRFF4TURjd05qRTNNems0TWk5SlRrUk5MVWREVDFaWVdGaGZTRTlTV2w5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUxZWEwMWVjMGI4NTMwZDM5NTg0M2U1NWZjMGZjN2I4MzBhNTFiYTJiMGQ3YmRkYTE4ZDM5MzMxNzRiODU2NGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCOVXXX-HORZ-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU5DOHhNRFF4TURjd05qRTNNems0TWk5SlRrUk5MVWREVDFaWVdGaGZTRTlTV2w5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUxZWEwMWVjMGI4NTMwZDM5NTg0M2U1NWZjMGZjN2I4MzBhNTFiYTJiMGQ3YmRkYTE4ZDM5MzMxNzRiODU2NGM
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1060T10-COV
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1060T10-COV
Grid Coupling Cover; 5.93" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 3.68" Width; 1060T Coupling Series
制造商部件号
1060T10-COV
BDI部件号
21974873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1060T10-COV/p/21974873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950916149
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1060T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Blue-Flex
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
详细描述
Grid Coupling Cover; 5.93" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 3.68" Width; 1060T Coupling Series
宽度
3.68 英寸 | 93.472 毫米
外径
5.93 英寸 | 150.622 毫米

