https://www.bdiexpress.com/medias/INDWDSCOVERX-HORZ-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnMFpTOHhNRE13TkRVeU9UVTVOalEwTmk5SlRrUlhSRk5EVDFaRlVsaGZTRTlTV2w5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY1MDRjYjc3ZjAxZWYwN2YzYzE1YWRiNTEwN2I5NDhjNmIzZmI1ZDVkMGQyZjUzNTZhOGU0YzJhYWNlNTdlM2U
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWDSCOVERX-HORZ-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnMFpTOHhNRE13TkRVeU9UVTVOalEwTmk5SlRrUlhSRk5EVDFaRlVsaGZTRTlTV2w5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY1MDRjYjc3ZjAxZWYwN2YzYzE1YWRiNTEwN2I5NDhjNmIzZmI1ZDVkMGQyZjUzNTZhOGU0YzJhYWNlNTdlM2U
TB WOODS
TB WOODS
1060T10CK
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 1060T10CK
Grid Coupling Cover; 5.93" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 3.62" Width; 1060T Coupling Series
制造商部件号
1060T10CK
BDI部件号
994635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1060T10CK/p/994635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672166508
重量 / Kilogram
1.948
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1060T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
详细描述
Grid Coupling Cover; 5.93" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 3.62" Width; 1060T Coupling Series
宽度
3.62 英寸 | 91.948 毫米
外径
5.93 英寸 | 150.622 毫米


