https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnM1pTOHhNRFV3TnpJNE5EYzNORGswTWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjZWU4ZTBmY2JkY2VkYjVjMzIwODQ1ODVhN2ExODNmMWM5ODAyNjVjMWQxZDVhMmFjYTUyNzQ1MDUwMTNjOGU
FALK
FALK
1070T HUB 1.625 3/8X3/16KW NR 0704639
FALK FALK
描述
FALK 1070T HUB 1.625 3/8X3/16KW NR 0704639
Grid Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 3.44" Hub Diameter; 4.528" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3" Length Thru Bore; 4.528" Overall Diameter; 1070T Size or Series; No Bushing; Steel; 5500 Max Speed; 8800In-Lbs Torque
制造商部件号
1070T HUB 1.625 3/8X3/16KW NR 0704639
BDI部件号
18105477
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1070T-HUB-1-625-3-8X3-16KW-NR-0704639/p/18105477
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934002434
重量 / Kilogram
3.62
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1070T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
5500
扭矩
8800In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1070T HUB 1.625 NON-STK 3/8 X 3/16 KW
制造商内部编号
0704639
重量/磅
7.25
详细描述
Grid Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 3.44" Hub Diameter; 4.528" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3" Length Thru Bore; 4.528" Overall Diameter; 1070T Size or Series; No Bushing; Steel; 5500 Max Speed; 8800In-Lbs Torque
轮毂直径
3.44 英寸 | 87.376 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全径
4.528 英寸 | 115 毫米
法兰外径
4.528 英寸 | 115 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米