https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnM1pTOHhNRFV3TnpJNE5EYzNORGswTWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjZWU4ZTBmY2JkY2VkYjVjMzIwODQ1ODVhN2ExODNmMWM5ODAyNjVjMWQxZDVhMmFjYTUyNzQ1MDUwMTNjOGU
FALK
FALK
1120T HUB 4.4965 1X1/2KW NR 0744053
FALK FALK
描述
FALK 1120T HUB 4.4965 1X1/2KW NR 0744053
Grid Coupling Hub; 4-1/2" Bore; 7.06" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5.88" Length Thru Bore; 1120T Size or Series; No Bushing; Steel; 2700 Max Speed; 121000In-Lbs Torque
制造商部件号
1120T HUB 4.4965 1X1/2KW NR 0744053
BDI部件号
18106526
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1120T-HUB-4-4965-1X1-2KW-NR-0744053/p/18106526
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934015137
重量 / Kilogram
22.2
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1120T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
2700
扭矩
121000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1120T HUB 4.4965 NON-STK 1 X 1/2 KW
制造商内部编号
0744053
重量/磅
52.15
详细描述
Grid Coupling Hub; 4-1/2" Bore; 7.06" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5.88" Length Thru Bore; 1120T Size or Series; No Bushing; Steel; 2700 Max Speed; 121000In-Lbs Torque
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轮毂直径
7.06 英寸 | 179.324 毫米
内圈长
5.88英寸 | 149.352毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米