https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCOVXXX-CHN-CHNCPG-CR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJoaE1TOHhNRFF5TmpFeU16TTROamt4TUM5SlRrUlZVMVJEVDFaWVdGaGZRMGhPWDBOSVRrTlFSMTlEVWpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZTExNDQzZGRkNzFkZTk3MWZhMTRiMDQ2MTA1ZjBiZjg5NGNiN2Q4NWY1ODAyMTE1NGM3ZWVlOWUyNzIzZTM1
TSUBAKI
TSUBAKI
CR8022K
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI CR8022K
Chain Coupling Cover; Die-Cast Aluminum; 220MM Outside Diameter; 45MM Width; 8022 Coupling Size; 50 RPM Maximum Speed
制造商部件号
CR8022K
BDI部件号
928986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E7%BD%A9/CR8022K/p/928986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.497
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Cover
材料
Die-Cast Aluminum
联轴器规格或系列
8022
最大转速 RPM
50
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Couplings Chain Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Chain
重量/磅
5.51155
详细描述
Chain Coupling Cover; Die-Cast Aluminum; 220MM Outside Diameter; 45MM Width; 8022 Coupling Size; 50 RPM Maximum Speed
外径
8.661 英寸 | 220 毫米
宽度
5.118 英寸 | 130 毫米