DODGE
DODGE
10020F TL CHAIN CPLG FLG 3535
DODGE DODGE
描述
DODGE 10020F TL CHAIN CPLG FLG 3535
Chain Coupling Hub; 6-23/32" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 8.648" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 0.72" Between Shaft Ends; 100 Chain; 20 Teeth; 3-1/8" Width; 10020; Keyway
制造商部件号
10020F TL CHAIN CPLG FLG 3535
BDI部件号
251510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/10020F-TL-CHAIN-CPLG-FLG-3535/p/251510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475046751
重量 / Kilogram
8.871
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
链数
100
齿数
20
联轴器规格或系列
10020
衬套尺寸(如加衬套)
3535
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
1800
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing | Flange | Hardened Teeth | 450 RPM Without Cover
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
制造商货号
10020F TL CHAIN CPLG FLG 3535
制造商内部编号
099060
重量/磅
19.54
详细描述
Chain Coupling Hub; 6-23/32" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 8.648" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 0.72" Between Shaft Ends; 100 Chain; 20 Teeth; 3-1/8" Width; 10020; Keyway
轴端之间距离
0.72 英寸 | 18.288 毫米
孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 32 To 95 毫米
外径
8.648 英寸 | 219.659 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
6.719 英寸 | 170.663 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
宽度
3.125 英寸 | 79.375 毫米