https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnM09DOHhNRFF4TURjd05ERTNOVEV6TkM5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDJhMTM3MWI1MTYyZjdmMjZiZWMyNzc1ZDFkMDM4YjNlZGE3YmQ3YmYzNTY1NGIxNWI2MDU2MjRhNDlkMmFlYzE
TSUBAKI
TSUBAKI
10020TLF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 10020TLF
Chain Coupling Hub; 6-23/32" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 8.64" Outside Diameter; 3-1/8" Length Thru Bore; 23/32" Between Shaft Ends; 100 Chain; 20 Teeth; 3-1/8" Width; 10020; Keyway; Steel
制造商部件号
10020TLF
BDI部件号
22383884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/10020TLF/p/22383884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039363886
重量 / Kilogram
8.61
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
链数
100
齿数
20
联轴器规格或系列
10020
衬套尺寸(如加衬套)
3535
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
1800
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
详细描述
Chain Coupling Hub; 6-23/32" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 8.64" Outside Diameter; 3-1/8" Length Thru Bore; 23/32" Between Shaft Ends; 100 Chain; 20 Teeth; 3-1/8" Width; 10020; Keyway; Steel
轴端之间距离
0.719 英寸 | 18.263 毫米
孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 32 To 95 毫米
轮毂直径
6.719 英寸 | 170.663 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
宽度
3.125 英寸 | 79.375 毫米
外径
8.64 英寸 | 219.456 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米