https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJoa1pTOHhNRFF4TURjd05UQTFPVGczTUM5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY5YWFiN2RlMDYxNGFlMzQ2MzEyNjZhMjQ4Y2FiMWNlMzFmOWZhMjVlNTg5NTVlOWUxNGJkMGQyMjc5NDBlNWU
TSUBAKI
TSUBAKI
8018SF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 8018SF
Hub; Coupling; 4-9/16" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 6.27" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 18 Teeth; 2-3/8" Width; 8018; SF; Yes; Steel; 2000RPM Speed
制造商部件号
8018SF
BDI部件号
22372975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E8%BD%AE%E6%AF%82/8018SF/p/22372975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039363787
重量 / Kilogram
2.4
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Chain Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
链数
80
齿数
18
联轴器规格或系列
8018
衬套尺寸(如加衬套)
SF
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
2000
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Chain Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Chain
详细描述
Hub; Coupling; 4-9/16" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 6.27" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 18 Teeth; 2-3/8" Width; 8018; SF; Yes; Steel; 2000RPM Speed
孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米
轮毂直径
4.563 英寸 | 115.9 毫米
外径
6.27 英寸 | 159.258 毫米
宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.375英寸 | 60.325毫米
轴端之间距离
0.578 英寸 | 14.681 毫米