TSUBAKI
TSUBAKI
CR6018J 1-1/4 X 1-7/8 CMPLT /CHN
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI CR6018J 1-1/4 X 1-7/8 CMPLT /CHN
Chain Coupling; 1-1/4" X 1-7/8" Bore; 128MM Outside Diameter; 123.5MM Length; 60 Chain; 18 Teeth; Keyway; Steel; With Cover
制造商部件号
CR6018J 1-1/4 X 1-7/8 CMPLT /CHN
BDI部件号
24445333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%93%BE%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/CR6018J-1-1-4-X-1-7-8-CMPLT-CHN/p/24445333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Coupling
关键字串
Chain
产品明细
Chain Coupling
产品规格
1-1/4" X 1-7/8" Bore; 128MM Outside Diameter; 123.5MM Length; 60 Chain; 18 Teeth; Keyway; Steel
详细描述
Chain Coupling; 1-1/4" X 1-7/8" Bore; 128MM Outside Diameter; 123.5MM Length; 60 Chain; 18 Teeth; Keyway; Steel; With Cover