https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSLVXXX-FLG-GRCPG-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNVlTOHhNRFUxTnpjd01UZzRNVGc0Tmk5SlRrUllXRmhUVEZaWVdGaGZSa3hIWDBkU1ExQkhYMGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQxMGZiZDA5NTNjYjMzMTM4MjE2ZmE2MzFjOTI2MDNkMDVhZmE1N2JlNWMxMzIxODQxZjc1YmIxOWVmYWI0Nzk
KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
1 1/2H SB SLEEVE
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 1 1/2H SB SLEEVE
Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 6" Outside Diameter; 1/8" Distance Between Shaft Ends; 1-25/32" Width; 1-1/2 Coupling Size; 12000 Maximum Speed (RPM); 17000In-Lbs Torque Rating
制造商部件号
1 1/2H SB SLEEVE
BDI部件号
314457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/1-1-2H-SB-SLEEVE/p/314457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384415100
重量 / Kilogram
1.798
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
1-1/2
最大转速 RPM
12000
扭矩
17000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components should not be inter-mixed among brands - Flanged | Series H | Full Flex Coupling | Shrouded Bolt
详细描述
Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 6" Outside Diameter; 1/8" Distance Between Shaft Ends; 1-25/32" Width; 1-1/2 Coupling Size; 12000 Maximum Speed (RPM); 17000In-Lbs Torque Rating
轴端之间距离
0.125 英寸 | 3.175 毫米
宽度
1.781 英寸 | 45.237 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米