https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMSLVXXX-CX-GRCPG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJoalpTOHhNREkwTkRnMk16azRNelkwTmk5SlRrUlVTVTFUVEZaWVdGaGZRMWhmUjFKRFVFZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNjdmOGM0YzZlYTZiYTBjZDEwMDU1MDRkYTAwN2IwMWVlZTcwNmVkZDNmYzA0NGNmOTAzNGU1NWI2YjEyOTQy
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
CX 7M SLEEVE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY CX 7M SLEEVE
Sleeve Assembly; 423.9MM Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 9.7MM Distance Between Shaft Ends; 451.1MM Width; CX 7 Coupling Series; 3000 Speed; 1638750In-Lbs Torque
制造商部件号
CX 7M SLEEVE
BDI部件号
23195102
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/CX-7M-SLEEVE/p/23195102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904369212
重量 / Kilogram
75.057
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
CX 7
最大转速 RPM
3000
扭矩
1638750In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
HercuFlex | Continuous Style | 2000RPM Unbalanced Speed
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
详细描述
Sleeve Assembly; 423.9MM Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 9.7MM Distance Between Shaft Ends; 451.1MM Width; CX 7 Coupling Series; 3000 Speed; 1638750In-Lbs Torque
宽度
17.76 英寸 | 451.1 毫米
外径
16.689 英寸 | 423.9 毫米
轴端之间距离
0.382 英寸 | 9.7 毫米