DODGE
DODGE
DGF 5.5 EB
DODGE DODGE
描述
DODGE DGF 5.5 EB
16-3/4" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 5/16" Between Shaft Ends; 6" Width; 5-1/2 Size or Series; 2200 Max Speed; 573500In-Lbs Torque
制造商部件号
DGF 5.5 EB
BDI部件号
240253
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/DGF-5-5-EB/p/240253
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475318537
重量 / Kilogram
34.958
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
5-1/2
最大转速 RPM
2200
扭矩
573500In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flanged | Exposed Bolt
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
DGF 5.5 SLEEVE EB
制造商内部编号
013147
重量/磅
77
详细描述
16-3/4" Outside Diameter; Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 5/16" Between Shaft Ends; 6" Width; 5-1/2 Size or Series; 2200 Max Speed; 573500In-Lbs Torque
宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
16.75 英寸 | 425.45 毫米
轴端之间距离
0.313 英寸 | 7.95 毫米