![1025G FLEX HUB 3.375 7/8X7/16KW 0744690](/medias/INDXXXHUBXXX-GRCPG-FLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU55OHhNRFV3TnpRNU5URXhNamN6TkM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlJreEZXRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2MDdiMjZjYTliMjM3YWJkMmRmMDkzOGJkYWIzYjg0YzQ2YTA1OTY5Zjg3Zjc5ZDYyZjAwZWQwMDVlN2ZiNzc)
![1025G FLEX HUB 3.375 7/8X7/16KW 0744690](/medias/INDXXXHUBXXX-GRCPG-FLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU55OHhNRFV3TnpRNU5URXhNamN6TkM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlJreEZXRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2MDdiMjZjYTliMjM3YWJkMmRmMDkzOGJkYWIzYjg0YzQ2YTA1OTY5Zjg3Zjc5ZDYyZjAwZWQwMDVlN2ZiNzc)
FALK
FALK
1025G FLEX HUB 3.375 7/8X7/16KW 0744690
FALK FALK
描述
FALK 1025G FLEX HUB 3.375 7/8X7/16KW 0744690
3-3/8" Bore; 5.14" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.03" Length Thru Bore; 1025G; No Bushing; Keyway; Steel; 5000 Max Speed; 66150In-Lbs Torque
制造商部件号
1025G FLEX HUB 3.375 7/8X7/16KW 0744690
BDI部件号
18104539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/1025G-FLEX-HUB-3-375-7-8X7-16KW-0744690/p/18104539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934005206
重量 / Kilogram
9.78
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
1025G
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
5000
扭矩
66150In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
1025G FLEX HUB 3.3725 NON-STK 7/8 X 7/16 KW
制造商内部编号
0744690
重量/磅
21.6
详细描述
3-3/8" Bore; 5.14" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.03" Length Thru Bore; 1025G; No Bushing; Keyway; Steel; 5000 Max Speed; 66150In-Lbs Torque
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
孔径范围
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
5.14 英寸 | 130.556 毫米
内圈长
3.03英寸 | 76.962毫米